text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové nástroje
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
8K775295
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
FACOM Momentové klíče J.209A50
Přidat do katalogu
Previous
Next
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
8K775295
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
780
Celková délka (mm)
337
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
780
Celková délka (mm)
337
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ne
Utahovací moment (Nm)
10 - 50
Korekční proměnná konzistentní
Ne
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Facom
HS kód
8204200000
Type
Click Wrench Removable Head
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8K775295
EAN
3662424106132
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
J.209A50