text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové klíče J.209-50D


Objednací číslo 9C504990
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 780
Celková délka (mm) 337
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 780
Celková délka (mm) 337
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 10 - 50
Korekční proměnná konzistentní Ne
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Facom
Komoditní kód 8204200000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C504990
EAN 3662424106095
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky J.209-50D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.