text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové klíče E.2000-50A


Objednací číslo 0E845201
Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 2900
Celková délka (mm) 162
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 2900
Celková délka (mm) 162
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 2 - 50
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 0.375
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 1
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Type Torque Controller

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E845201
EAN 3662424108686
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky E.2000-50A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.