text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

FACOM Momentové klíče 1/2 60-340NM


Objednací číslo 7F672087
Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 1780
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 70 - 340
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ano
Hmotnost 1780
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 70 - 340
Korekční proměnná konzistentní Ne
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Facom
HS kód 8204200000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F672087
EAN 3662424109959
UBB 500583093652
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S.307A340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.