text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové klíče 1/2“ 60-340NM


Objednací číslo 9P308517
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 618
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 618
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 60 - 340
Korekční proměnná konzistentní Ne
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Facom
Komoditní kód 8204200000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P308517
EAN 3662424106088
UBB 500583903819
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S.209-340PB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.