text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
4X942073
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
Facom Micro-Tech Torx přesný šroubovák TX5 35mm čepel 2komponentní rukojeť 117mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4X942073
Izolace
Ne
Hmotnost
13
Celková délka (mm)
117
Velikost (TX)
5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
35
S otvorem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
13
Celková délka (mm)
117
Velikost (TX)
5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
35
S otvorem
Ne
Typ hřídele
Kolo
Průměr čepele (mm)
2
Otočný uzávěr
Ano
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
HS kód
82054000
Model
MICRO-TECH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X942073
EAN
3148510049557
UBB
500638782069
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AEX.5X35