Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1L064494
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
Facom Micro-Tech přesný šroubovák s drážkou 1,2 mm 35mm čepel 117mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1L064494
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
11.5
Celková délka (mm)
117
Délka čepele (mm)
35
Šířka čepele (mm)
1.5
Materiálová rukojeť
Plast
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
11.5
Celková délka (mm)
117
Délka čepele (mm)
35
Šířka čepele (mm)
1.5
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
1
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ano
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ano
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ne
Model
Micro-Tech Precion
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L064494
EAN
3148519103977
UBB
500638777606
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AEF.1.2X35