Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
0D589613
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
Facom Locking extension M.215A
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0D589613
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
415
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
415
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25.4
Čtyřhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82042000
Type
Drive Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0D589613
EAN
3148516544513
UBB
500637382028
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
M.215A