Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5A306184
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
Facom Kuželový vrták pro stahováky 3,5MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5A306184
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr
3.5
Průměr šachty (mm)
3.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr vrtáku (mm)
3.5
Průměr
3.5
Průměr šachty (mm)
3.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Počet řezných nožů
1
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A306184
EAN
3148511652008
UBB
500637586222
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
285.F1