Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
9V434573
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
Facom Krátkorozsahový reverzibilní stahovák vnější 3-ramenný 170mm šířka čelistí 160mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9V434573
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
68.67
Počet háků
2
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
170
Šířka hákové patky (mm)
265
Hloubka hákové patky (mm)
160
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
68.67
Počet háků
2
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
170
Šířka hákové patky (mm)
265
Hloubka hákové patky (mm)
160
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['25', '170']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
170
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V434573
EAN
3148510667003
UBB
500639248029
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
U.20