Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
3H110528
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
Facom Krátký šestihranný klíč 9/16“ fosfát křemičité oceli 140mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3H110528
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
14.28
Délka hřídele (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
154.28
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
14.28
Délka hřídele (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
140
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
9/16 palce
S kulovou hlavou
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
55
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Model
82H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H110528
EAN
3148511237014
UBB
500638902279
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
82H.9/16