text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Krátký šestihranný klíč 7/64“ fosfátová křemíková ocel 60mm

Objednací číslo 9O499395
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2.7
Délka hřídele (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 62.778
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2.7
Délka hřídele (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 60
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 7/64 palce
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 18
Značka Facom
Model 82H

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O499395
EAN 3148511234815
UBB 500638900034
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 82H.7/64
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.