text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Krátký šestihranný klíč 5/32“ fosfát křemičité oceli 70mm

Objednací číslo 3R056280
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3.9
Délka hřídele (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 73.96
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3.9
Délka hřídele (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 70
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 5/32 palce
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 25
Značka Facom
Model 82H

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R056280
EAN 3148511235416
UBB 500638896091
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 82H.5/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.