text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Krátký šestihranný klíč 5/16“ Fosfát křemičité oceli 100mm

Objednací číslo 2H872164
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7.9
Délka hřídele (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 107.93
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7.9
Délka hřídele (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 100
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 5/16 palce
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 36
Značka Facom
Model 82H

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H872164
EAN 3148511236215
UBB 500638895424
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 82H.5/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.