text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Krátký šestihranný klíč 3/8“ fosfát křemičité oceli 112mm

Objednací číslo 3S702436
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 9.5
Délka hřídele (mm) 112
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 121.52
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 9.5
Délka hřídele (mm) 112
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 112
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 3/8 palce
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 40
Značka Facom
Model 82H

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S702436
EAN 3148511236413
UBB 500638892454
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 82H.3/8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.