text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Krátký šestihranný klíč 3,5 mm Fosfát křemíkové oceli 66 mm

Objednací číslo 3Z790892
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3.5
Délka hřídele (mm) 66
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 69.5
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3.5
Délka hřídele (mm) 66
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 66
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) Jiný
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 22
Značka Facom
Model 82H

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z790892
EAN 3148511230367
UBB 500638890052
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 82H.3.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.