text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Krátký šestihranný klíč 1/8“ fosfát křemičité oceli 65mm

Objednací číslo 9O537072
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3.1
Délka hřídele (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 68.17
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3.1
Délka hřídele (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 65
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 1/8 palce
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 20
Značka Facom
Model 82H

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O537072
EAN 3148511235010
UBB 500638879832
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 82H.1/8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.