text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Kombinované kleště 180MM


Objednací číslo 1O177477
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 260
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 260
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Podélný průřez Ne
Kulatý okraj Ne
Spirálový řez Ne
Nastavitelná hloubka zářezu Ne
Nastavitelná délka pásku Ne
Šířka hlavy (mm) 26
Průměr rozsahu pásu (mm) 2.2 - 2.2
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Samonastavovací Ne
Výška hlavy (mm) 220
Testováno VDE Ne
Značka Facom
Komoditní kód 8203200000
Type Special Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O177477
EAN 5054905296414
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 192A.18CPE-R
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.