text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Facom 17 mm

Objednací číslo 3V945461
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 195
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Délka 224
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 17
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 11/16 inch
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 17
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 40.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 27
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12

Popis

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V945461
EAN 3148511013649
UBB 500638330604
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 41.17
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.