Nedtrain Oud
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
9X024550
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
Facom kleště s dvojitými vícehrannými čelistmi 28mm otevírání čelistí izolovaná rukojeť lak 245mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9X024550
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
350
Délka (mm)
245
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
28
Max. otevření lícnic (mm)
42
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
350
Délka (mm)
245
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
28
Max. otevření lícnic (mm)
42
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
28
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ano
Počet nastavení
12
Kryt rukojeti
Plastové úchyty
Výška hlavy (mm)
54
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X024550
EAN
3148519080018
UBB
500637415034
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
181A.25G