Kleště na vodní čerpadla
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
7O615075
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
Facom kleště s dvojitými vícehrannými čelistmi 22mm otevírání čelistí izolovaná rukojeť lak 185mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7O615075
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
225
Délka (mm)
185
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
24
Max. otevření lícnic (mm)
36
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
225
Délka (mm)
185
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
24
Max. otevření lícnic (mm)
36
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
22
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ano
Počet nastavení
12
Kryt rukojeti
Plastové úchyty
Výška hlavy (mm)
48
Značka
Facom
Komoditní kód
82032000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O615075
EAN
3148519079999
UBB
500637414201
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
181A.18G