Kleště na vodní čerpadla
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
7G735966
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
Facom kleště s dvojitými uzamykatelnými vícehrannými kleštěmi 28mm otvor čelistí ergonomická rukojeť ocel chromovaná 245mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7G735966
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
230
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
185
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
230
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
185
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
24
Max. otevření lícnic (mm)
36
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
22
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ano
Počet nastavení
12
Kryt rukojeti
Jiný
Výška hlavy (mm)
48
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G735966
EAN
3148519080438
UBB
500637413880
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
181A.18CPE