Kleště a pinzeta
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s dlouhými čelistmi
6D421920
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
FACOM Kleště s dlouhým nosem 180A.CPE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6D421920
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
330
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Závěs
Sliding joint
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
330
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Závěs
Sliding joint
Max. otevření lícnic (mm)
44
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
30
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Výška hlavy (mm)
35
Testováno VDE
Ne
Model
180A
Type
Locking Multi-Grip Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6D421920
EAN
3662424105265
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
180A.CPE