text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klíče očkoploché 17

Objednací číslo 7G350175
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 17

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ano
Výška hlavy malá (mm) 19
Výška hlavy velká (mm) 19
Velikost klíče malá (palce) 11/16 inch
Velikost klíče velká (palce) 11/16 inch
Šířka hlavy malá (mm) 40.5
Šířka hlavy velká (mm) 40.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Type Open End Wrench

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G350175
EAN 3148518641838
UBB 500638276252
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 49.17SR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.