text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Facom Klíč kroužkový oboustranný 1/4 x 5/16

Objednací číslo 1X350391
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 7.938
Velikost klíče malá (mm) 6.35
Model s jedním klíčem Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 7.938
Velikost klíče malá (mm) 6.35
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 1/4 palce
Velikost klíče velká (palce) 5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm) 10.5
Šířka hlavy velká (mm) 12.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X350391
EAN 3148519376371
UBB 500638503879
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 56L.1/4X5/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.