text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom křížový šroubovák bez otřepů PH3 150mm čepel 250mm

Objednací číslo 4R360293
Délka čepele (mm)
Design Rovný
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 3

Specifikace

Délka čepele (mm) 150
Design Rovný
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 3
Hmotnost 165
Celková délka (mm) 250
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Materiálová rukojeť Dřevo
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Průměr čepele (mm) 8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
S údernou čepičkou Ne
Značka Facom

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. For safety purposes, FACOM uses wooden handles to prevent any risk of sparks. This is not the case of certain bi-material plastic handles.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R360293
EAN 3148518696715
UBB 500638809219
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky ANP3X150SR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.