Nedtrain Oud
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
Klíče
Stranové klíče
Jednostranné klíče
0I652376
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
Facom Jednoduchý otevřený klíč 8 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0I652376
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
105
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Velikost klíče velká (mm)
8
Velikost klíče malá (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
105
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Velikost klíče velká (mm)
8
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s jedním klíčem
Ano
Velikost klíče malá (palce)
5/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
22
Šířka hlavy velká (mm)
22
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Model
46.AVSE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Insulation with "safety" colour coding.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I652376
EAN
3148511054932
UBB
500638237643
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
46.8AVSE