text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Jednoduchý otevřený klíč 45.34


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Objednací číslo 6Z639338
Velikost klíče velká (mm) 34
Model s jedním klíčem Ano
Šířka hlavy velká (mm) 71.5
Značka Facom
Type Open End Wrench
Baleno po 1

Specifikace

Velikost klíče velká (mm) 34
Model s jedním klíčem Ano
Šířka hlavy velká (mm) 71.5
Značka Facom
Type Open End Wrench

Popis

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z639338
EAN 3148511051405
UBB 500638233279
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 45.34
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.