text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Rázové bity
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Rázové bity
8L938888
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
Facom rázový šestihranný šroubovák se zápustnou hlavou 10mm 5/16“ Hex 30mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8L938888
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
10
Celková délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
5/16 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
10
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
10
Celková délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
7.94
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
HS kód
82079099
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L938888
EAN
3148510238838
UBB
500639147874
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ENH.210