text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hákové klíče 118A


For nuts with slot on the face. The wrench is adjusted as a compass, by turning the centre screw. Double square removable hooks. Each wrench is supplied with 4 sets of 2 hooks. Capacity: 20 to 100 mm. Length: 245 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.530 kg.

Objednací číslo 3Z214214
Balení Žádný
Délka (mm) 245
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Žádný
Délka (mm) 245
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 9
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Šířka klíče (mm) 20 - 100
Značka Facom
Type Hook Wrench with Slot on Face

Popis

For nuts with slot on the face. The wrench is adjusted as a compass, by turning the centre screw. Double square removable hooks. Each wrench is supplied with 4 sets of 2 hooks. Capacity: 20 to 100 mm. Length: 245 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.530 kg.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z214214
EAN 3148511341018
UBB 500638588698
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 118A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.