Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s dlouhými čelistmi
8I142384
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
Facom Extra dlouhé půlkulaté kleště 40° úhlová špička 340mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8I142384
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Pochromováno
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
350
Délka (mm)
340
Tvar stlačení
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Pochromováno
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
350
Délka (mm)
340
Tvar stlačení
Jiný
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
77
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ne
Šířka hlavy (mm)
3
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Kryt rukojeti
Plastové úchyty
Úchopová plocha
Ozubený
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
6
Značka
Facom
Komoditní kód
82032000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8I142384
EAN
3662424010170
UBB
500639178069
UNSPSC
27112134
Výrobní číslo položky
195.34L