Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
3D140383
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
Facom Extension NS.215A
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3D140383
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
125
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Fosfátováno
Délka (mm)
125
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82042000
Type
Impact Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D140383
EAN
3148516576514
UBB
500638229236
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
NS.215A