Hasáky
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Hasáky
6F949508
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
Facom Dvojitý nástrčný klíč 27 x 29
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6F949508
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
200
Pravoúhlý
Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Velikost klíče velká (mm)
29
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
200
Pravoúhlý
Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Velikost klíče velká (mm)
29
Velikost klíče malá (mm)
27
Šířka hlavy malá (mm)
37
Šířka hlavy velká (mm)
39.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Značka
Facom
Type
Socket Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F949508
EAN
3148511296240
UBB
500638619881
UNSPSC
27111708
Výrobní číslo položky
97.27X29