text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dvojitý nástrčný klíč 24 x 26

Objednací číslo 9O789392
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 190
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 26

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 190
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 26
Velikost klíče malá (mm) 24
Šířka hlavy malá (mm) 33
Šířka hlavy velká (mm) 35.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Facom
Type Socket Wrench

Popis

Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O789392
EAN 3148511296202
UBB 500638619477
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 97.24X26
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.