Nedtrain Oud
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0J140057
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
Facom držák šroubů pro šroub s drážkovanou hlavou 0,5 x 3,8 mm magnetický 135 mm délka ocelový
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0J140057
Design
Rovný
Izolace
Ne
Délka čepele (mm)
135
Hmotnost
20
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Celková délka (mm)
135
Antimagnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ne
Délka čepele (mm)
135
Hmotnost
20
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Celková délka (mm)
135
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
3.8
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Funkce upínání
Ano
Materiálová rukojeť
Jiný
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82054000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J140057
EAN
3148510056609
UBB
500637646042
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AFU.0