text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Drážkovaný šroubovací bit 1,2 x 6,5 mm 5/16“ šestihran 41 mm

Objednací číslo 7F139558
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 6.5
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 7.94
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F139558
EAN 3148510246567
UBB 500639092096
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky ES.206.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.