Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
5B063501
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
Facom Drážkovaný šroubovací bit 0,6 x 5,5 mm 1/4“ šestihran 70 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5B063501
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
70
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
5.5
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
70
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B063501
EAN
3148510248202
UBB
500639094803
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
ES.625.5