text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Drážkovaný šroubovací bit 0,5 x 4 mm 4 mm šestihran 28 mm

Objednací číslo 7W370904
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W370904
EAN 3148510245836
UBB 500639088888
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky ES.004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.