Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
7A151255
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
Facom Drážkovaný šroubovací bit 0,5 x 4 mm 1/4“ šestihran 25 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7A151255
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A151255
EAN
3148510249858
UBB
500639090686
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
ES.134T