Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
4O143559
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
Facom Drážkovaný šroubovací bit 0,5 x 3 mm 4 mm šestihran 28 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4O143559
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
3
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
3
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
3
Tloušťka čepele (mm)
0.5
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
Jiný
Kulový zámek
Ano
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
4
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4O143559
EAN
3148510245812
UBB
500639088623
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
ES.003