text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Drážkovaný šroubovací bit 0,5 x 3 mm 1/4“ Hex 25 mm

Objednací číslo 5N060594
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce

Specifikace

Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6.35
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N060594
EAN 3148510246109
UBB 500639090017
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky ES.133
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.