Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
očkový klíč
Všechny kategorie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
5C524944
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
Facom očkový klíč 5/8X3/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5C524944
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19.05
Velikost klíče malá (mm)
15.875
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19.05
Velikost klíče malá (mm)
15.875
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
5/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
23.3
Šířka hlavy velká (mm)
27.5
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C524944
EAN
3148519378214
UBB
500638505692
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
56L.5/8X3/4