text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dlouhý šestihranný klíč s kulovou hlavou 5/16“ Fosfát křemičité oceli 152mm

Objednací číslo 4S352975
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7.9
Délka hřídele (mm) 152

Specifikace

Celková délka (mm) 159.93
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7.9
Délka hřídele (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 152
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 5/16 palce
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 32
Značka FACOM
Model 83SH

Popis

Manufactured in silicon steel. The spherical head allows to handle screws with a tilt angle up to 30°. Finish: phosphate-coated.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S352975
EAN 3148511238714
UBB 500638919026
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 83SH.5/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.