Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče - sady
9R242082
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
Facom Dlouhý šestihranný klíč s kulovou hlavou 1/4“ fosfát křemičité oceli 134mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9R242082
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
6.3
Délka hřídele (mm)
134
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
140.35
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
6.3
Délka hřídele (mm)
134
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
134
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
1/4 palce
S kulovou hlavou
Ano
Délka krátkého ramene (mm)
29
Značka
Facom
Model
83SH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R242082
EAN
3148511238684
UBB
500638951680
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
83SH.1/4