text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Facom Dlouhý šestihranný klíč 9/16“ Fosfát křemičité oceli 215mm

Objednací číslo 0F194283
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 14.28
Délka hřídele (mm) 215
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 229.28
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 14.28
Délka hřídele (mm) 215
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 215
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 9/16 palce
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 56
Značka Facom
Model 83H

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F194283
EAN 3148511246313
UBB 500638913409
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 83H.9/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.