text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dlouhý šestihranný klíč 5/16“ fosfátová křemíková ocel 150mm

Objednací číslo 2A169317
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7.9
Délka hřídele (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 157.94
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7.9
Délka hřídele (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 150
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 5/16 palce
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 36
Značka Facom
Model 83H

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A169317
EAN 3148511245613
UBB 500638911429
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 83H.5/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.