Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
4E644985
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
Facom Dlouhý šestihranný klíč 3/16“ Fosfát křemičité oceli 115mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4E644985
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
4.7
Délka hřídele (mm)
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
119.76
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
4.7
Délka hřídele (mm)
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
115
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
3/16 palce
S kulovou hlavou
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
28
Značka
Facom
Model
83H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E644985
EAN
3148511245019
UBB
500638909878
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
83H.3/16