Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
1X293538
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
Facom Dlouhý šestihranný klíč 3,5 mm Fosfát křemičité oceli 95 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1X293538
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
3.5
Délka hřídele (mm)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
98.5
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
3.5
Délka hřídele (mm)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
95
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
Jiný
S kulovou hlavou
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
25
Značka
Facom
Model
83H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X293538
EAN
3148511240366
UBB
500638909613
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
83H.3.5