Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
9X566344
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
Facom Dlouhý šestihranný klíč 1/8“ fosfátová křemíková ocel 90mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9X566344
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
3.175
Délka hřídele (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
93.17
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
3.175
Délka hřídele (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
90
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
1/8 palce
S kulovou hlavou
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
20
Značka
Facom
Model
83H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X566344
EAN
3148511244616
UBB
500638906072
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
83H.1/8