Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
6Q058729
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
Facom Die M12 x 175
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6Q058729
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
12
Rozteč závitů (mm)
1.75
Řezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
12
Rozteč závitů (mm)
1.75
Řezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Úhel příruby (°)
90
Směr řezu
Pravý
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Facom
Komoditní kód
82074030
Type
Round Split Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Q058729
EAN
3148511504000
UBB
500637613455
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
221.12X175